※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
14674855
品番
TCS18L125-010 AH7025
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥18,139
販売価格(税別)
¥
16,490
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。
用途
3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質
AH7025
寸法S(mm)
4
勝手
L
刃幅公差(mm)
0.02
コーナー半径Re(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.25
寸法CDX(mm)
2