曜日別特売
TCS18L265-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 14675248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCS18L265-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 14675248
TCS18L265-030 AH7025 溝入れ突切り用チップ TCS18R/L タンガロイ 14675248

溝入れ突切り用チップ TCS18R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード14675248品番TCS18L265-030 AH7025
参考基準価格(税別)¥19,050販売価格(税込)¥18,139
販売価格(税別)
16,490

TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。

用途
3次元ブレーカ、ホーニング付き
材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02コーナー半径Re(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.65寸法CDX(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする