ZR7060600314 AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃) WIDIN 14676457

AlTiN高硬度用超硬6枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径6
シャンク径6
コーナーR(mm)0.3
刃長6
内容量1本注文コード14676457品番ZR7060600314
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長50刃径6刃数6刃長6首径(mm)5.8有効長(mm)14表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜コーナーR(mm)0.3シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする