WIDIN
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
8
3
4
6
8
10
12
シャンク径
8
6
8
10
12
コーナーR(mm)
0.5
0.3
0.5
1
1.5
2
2.5
3
刃長
20
8
11
15
20
25
30
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14676631
品番
ZR7140805
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
60
刃径
8
刃数
4
刃長
20
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
45゜
コーナーR(mm)
0.5
シャンク径
8