ZR7141003 AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用) WIDIN 14676667

AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 仕上げ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径10
シャンク径10
コーナーR(mm)0.3
刃長25
内容量1本注文コード14676667品番ZR7141003
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長70刃径10刃数4刃長25表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜コーナーR(mm)0.3シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする