WIDIN
AlTiN高硬度用超硬4枚刃ネック付ラジアスエンドミル(ショート刃 ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
10
6
8
10
12
シャンク径
10
6
8
10
12
コーナーR(mm)
2
0.5
1
2
刃長
15
9
12
15
18
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14676868
品番
ZR7241002032
参考基準価格(税別)
¥14,430
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
100
刃径
10
刃数
4
刃長
15
首径(mm)
9.7
有効長(mm)
32
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
2
シャンク径
10