ZR73202505 AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDIN 14677051

AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2.5
シャンク径6
コーナーR(mm)0.5
刃長7
内容量1本注文コード14677051品番ZR73202505
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長60刃径2.5刃数2刃長7表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.5シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする