曜日別特売
ZR73203001 AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDIN 14677060

AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径3
シャンク径6
コーナーR(mm)0.1
刃長8
内容量1本注文コード14677060品番ZR73203001
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子全長60刃径3刃数2刃長8表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.1シャンク径6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする