WIDIN
AlTiN高硬度用超硬2枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径
8
6
8
10
12
コーナーR(mm)
0.5
0.1
0.2
0.3
0.5
1
2
刃長
20
2
3
5
7
8
10
13
15
20
25
30
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14677279
品番
ZR73208005
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
全長
100
刃径
8
刃数
2
刃長
20
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
コーナーR(mm)
0.5
シャンク径
8