ZR73410003 AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク) WIDIN 14677821

AlTiN高硬度用超硬4枚刃ラジアスエンドミル(レギュラー刃 ロングシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径10
シャンク径10
コーナーR(mm)0.3
刃長25
内容量1本注文コード14677821品番ZR73410003
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。

用途
調質鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質超々微粒子全長100刃径10刃数4刃長25表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜コーナーR(mm)0.3シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする