WIDIN
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
2.5
2.5
2.5
1
1.2
1.5
2
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
シャンク径
6
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長
8
8
8
3
2
2.5
4
6
5
10
12
15
14
11
16
20
17
22
26
7
13
31
23
29
36
28
33
41
46
51
30
27
56
61
35
38
40
45
19
53
66
76
49
50
39
60
70
全長
40
50
40
60
55
45
65
70
75
80
85
90
100
95
110
105
130
150
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14678505
品番
WAE303025
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
全長
40
刃径
2.5
刃数
3
刃長
8
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜
シャンク径
6