WAE303090 アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN 14678837

アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径9
9
1
1.2
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
25
シャンク径10
刃長28
28
3
2
2.5
4
6
5
8
10
12
15
14
11
16
20
17
22
26
7
13
31
23
29
36
33
41
46
51
30
27
56
61
35
38
40
45
19
53
66
76
49
50
39
60
70
全長70
内容量1本注文コード14678837品番WAE303090
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。

用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子全長70刃径9刃数3刃長28表面処理ノンコートねじれ角45゜シャンク径10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする