‐ 弁慶 ステンレスタンク ストレート 弁慶(本間冬治工業) 14682019

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

弁慶 ステンレスタンク ストレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)400
内容量1個注文コード14682019品番
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。

容量(L)400質量(kg)48板厚(mm)2.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×597外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×750×600TKG品番9-0183-0202TKG品番(2017)6-0176-0902
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする