※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
弁慶(本間冬治工業)
BK ステンレスタンク用絞り製台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
500L用
60・80・100L兼用
150・200L兼用
300・400L兼用
500L用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14682168
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
サイズ
500L用
間口W×奥行D×高さH(mm)
1250×780×232
車輪
Φ130(自在×2 固定×2)
材質(車輪)
ゴム製
耐荷重(kg)
800
TKG品番
9-0183-0404
TKG品番(2017)
6-0176-1104