マイト工業株式会社
溶接熱保護スリーブヒートガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14682816
品番
MHG-450
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途
火傷などからの保護に
溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に
全長(cm)
45
材質
シリカ繊維
色
白
加工
円筒状に編組
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
64-8609-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
瞬間耐熱温度(℃)
1400
注意
※瞬間耐熱温度、連続耐熱温度は実測値であり、保証値ではありません。