曜日別特売
SBKZ-60 FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社 14682929

FBS-50E用標準ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
14682929
品番
SBKZ-60
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない

粒度
60
砥材
Z材
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする