曜日別特売
LBF211 ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア ロック&ロック 14683044

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ロック&ロック テーブルトップコンテナースクエア

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.38
内容量1個注文コード14683044品番LBF211
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

テーブルトップシリーズ本体に新素材トライタン(Tritan)を採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
テーブルウェアにも使える保存容器。ガラスのような透明感。
保存容器としてはもちろん、蓋をはずしてそのまま器としてご使用いただけます。

容量(L)0.38形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)121×121×64機能ロック機能付きTKG品番9-0231-0101TKG品番(2017)6-0211-0101電子レンジ○(500W,600Wのみ)
注意
※高出力の電子レンジでは使用しないでください。
※レンジ出力を500Wもしくは600Wに切り替えてご使用ください。
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-26
用途: レンジ使用時
その他業種

レンジ使用時、600wで軽くラップをして温めたのですが、ラップが張り付いて取れなくなりました。
3回洗い、ガムテープなどでシールを剥がす時の様にしていますが取れませんでした。
残念です。

対象商品 : 14683044
2021-08-26
用途: 自作の紅ショウガ入れとして
運輸・通信業

トライタンなので凄く透明度が高く、冷蔵庫の中で横から見ると食品がとてもきれいに見えます。
容れ物の色は味に関係がないものですが、見てて楽しい気分になります。熱や酸に強いのも食品保存用として利点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする