※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

MCコンテナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14684173 品番 816
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
容量(mL)4000 質量(g)1500 材質フタ(内面)及びハンドル樹脂部/ポリプロピレン パッキン部/ポリエチレン 金属部(ハンドル・ベルト・レードル・フタ(外面))/ステンレス 口径(mm)112 直径×高さ(mm)171×269 TKG品番9-0252-1103 TKG品番(2017)6-0232-1103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする