曜日別特売
‐ TKG ステンレスボール TKG 14684286

TKG ステンレスボール

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)0.81
内容量1個注文コード14684286品番
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
材質18Cr-5Ni-8Mn-Nサイズ(cm)15容量(L)0.81板厚(mm)0.6外径×深さ(Φmm×mm)172× 62TKG品番9-0255-0103TKG品番(2017)6-0235-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 蕎麦打ちで使用
サービス業

大きいいボールを探していました。とても使い易かったです

対象商品 : 14684365
2021-06-22
用途: いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのステンレスボウルでは一番安いのではないでしょうか。使用には全く問題ありません。台所で使うのにもこの大きさだとかなり作業がやりやすいと思います。

対象商品 : 14684365
2021-12-27
用途: 食材入れとして
教育・研究機関

写真では艶消しのように見えましたが、実際は艶のあるものでした。傷などが気にならないように艶消しの方がよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする