WIDIN
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
8.1
8.1
8.1
8.334
8.5
8.6
8.733
8.7
8.8
9
3
3.175
3.264
3.572
3.97
4.039
4.763
5
5.159
5.1
5.2
5.3
5.558
5.5
5.7
5.953
6
6.1
6.2
6.35
6.3
6.4
6.5
6.6
6.746
6.7
6.8
7
7.145
7.541
7.5
7.7
7.8
7.938
8
9.129
9.1
9.525
9.5
9.7
9.8
9.921
9.9
10
10.1
10.2
10.32
10.3
10.5
10.716
10.8
11
11.113
11.2
11.3
11.4
11.509
11.5
11.7
11.8
11.908
12
12.304
12.5
12.7
12.8
13
13.5
14
14.288
14.5
15
15.1
15.2
15.3
15.5
15.875
15.8
16.078
16
16.2
16.5
17
17.463
17.5
18
18.5
19.05
19
19.253
19.8
20
シャンク径
10
6
8
10
12
14
16
18
20
全長
131
80
87
94
105
116
131
139
155
163
182
204
223
244
溝長
87
43
49
56
67
76
87
95
106
114
133
152
171
191
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14684778
品番
HPI508081N
参考基準価格(税別)
¥29,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)
材質
超々微粒子
全長
131
刃数
2
溝長
87
直径(Φmm)
8.1
先端角(°)
140゜
有効長(mm)
74
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
10
直径(inch)
-