曜日別特売
NDPL049 ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN 14685618

ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)4.9シャンク径5全長80注文コード14685618品番NDPL049
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品

用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
材質超々微粒子全長80刃数2溝長45直径(Φmm)4.9先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜シャンク径5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする