‐ ポリプロ計量カップ 千羽鶴印(エンテック) 14688276

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ポリプロ計量カップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)200
最小目盛(mL)25
内容量1個注文コード14688276品番
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

注ぎやすい口の形状です。
使い勝手を考え、目盛上部に余裕を設けてあります。

容量(mL)200最小目盛(mL)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×77 ×81耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0509-1001TKG品番(2017)6-0456-1101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする