曜日別特売
‐ GK丸型ペール 本体 リス 14697419

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

GK丸型ペール 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)25
内容量1個注文コード14697419品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
25容量(L)25種別本体口径×高さH(mm)350(内径321)×430TKG品番9-1409-0701TKG品番(2017)6-1262-0701フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする