‐ トンボ ダストボックス(グレー) 本体のみ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 14697473

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

トンボ ダストボックス(グレー) 本体のみ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(L)26
内容量1個注文コード14697473品番
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

エコマーク日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。
商品認定番号 第03118025号新輝合成株式会社

エコマーク認定認定種別本体25容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×425サイズ(mm)325×310×545TKG品番9-1411-0901TKG品番(2017)6-1264-1003フタの種類スイング式(別売り)商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 034
注意
※ふたは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14697473
2020-07-30
用途: 普通ゴミに使用

他の商品に比べ、少し発送が遅くなるのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする