曜日別特売
JA-6809 前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 14699485

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14699485品番JA-6809
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風のショート丈前掛けです。
和柄をモダンにアレンジしたデザインで、和洋問わず幅広いシーンにマッチします。
デザイン性と実用性を兼ね備えた6ポケット仕様で、業務中の小物収納にも便利。
ブラック・エンジの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォームサイズフリーブラック混率(%)ポリエステル80+綿20身幅(cm)106生地ドビースラブプリント+ドビースラブTKG品番9-1513-0303前中心丈(cm)32TKG品番(2017)6-1353-0703紐長(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする