※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アヅミ産業
紙カップ ココケース 正角
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
緑
赤
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
14700745
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
色
赤
サイズ
正角
底径(Φmm)
60
間口×高さ(mm)
60×30
TKG品番
9-1565-1602
TKG品番(2017)
6-1394-0302