※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アヅミ産業
紙カップ ココケースひまわり
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
緑
緑
赤
黄
サイズ
小
小
大
高さ(mm)
33
33
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(500枚)
注文コード
14700797
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電子レンジにご使用できます。
材質
紙、PET
色
緑
サイズ
小
高さ(mm)
33
底径(Φmm)
58
TKG品番
9-1565-1801
TKG品番(2017)
6-1394-0501