※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
バルサム ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L1/2× 65
1/1× 65
L1/2× 65
1/2× 65
1/1×100
L1/2×100
1/2×100
1/3×100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14701768
品番
55528
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
サイズ
L1/2× 65
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×159× 65
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1725-0102
TKG品番(2017)
6-1469-0102
注意
※樹脂製ですので、オーブン・フードウォーマーでは使用できません。