LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハイブリッドモンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
口開き(mm)
0~24
0~24
0~30
0~36
色
【グリップ】バイオレット
【グリップ】イエロー
【グリップ】バイオレット
【グリップ】スモーク
【グリップ】グリーン
【グリップ】レッド
【グリップ】ブルー
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14706435
品番
HUM24V
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。
職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質
鋼材
色
【グリップ】バイオレット
口開き(mm)
0~24
ボルトナット最大寸法
M16
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。