曜日別特売
HUM30V ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14706451

ハイブリッドモンキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口開き(mm)0~30
【グリップ】バイオレット
内容量1本注文コード14706451品番HUM30V
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。
職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材【グリップ】バイオレット口開き(mm)0~30ボルトナット最大寸法M20
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする