曜日別特売
HUM49X ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14707300

HUM49X ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14707300
HUM49X ハイブリッドモンキーX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 14707300

ハイブリッドモンキーX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード14707300品番HUM49X
参考基準価格(税別)¥7,010販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。
三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。
ボルトナットの角から当りをなくす形状です。
薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。

用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質鋼材全長(mm)300質量(g)530ボルトナット寸法【ボルトナット】M30/二面幅49mm以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等口開き(mm)12~49
注意
※水場や屋外での使用後は防錆油等の塗布をおすすめします。
※割れ、欠け、摩擦、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする