曜日別特売
SRH4CZ 伸縮式ラチェットハンドル SK11 14707528

SRH4CZ 伸縮式ラチェットハンドル SK11 14707528
SRH4CZ 伸縮式ラチェットハンドル SK11 14707528
SRH4CZ 伸縮式ラチェットハンドル SK11 14707528
SRH4CZ 伸縮式ラチェットハンドル SK11 14707528

伸縮式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード14707528品番SRH4CZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。
首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。
ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。
プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
7段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様7段階ポジション全長(mm)294~432差込角(mm)12.7(1/2インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約33.3ギア数72山
注意
※本来の目的用途以外での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする