S01PM エアプラグ 汎用型 SK11 14707720

S01PM エアプラグ 汎用型 SK11 14707720
S01PM エアプラグ 汎用型 SK11 14707720

エアプラグ 汎用型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質鋼鉄
質量(g)約22
内容量1個注文コード14707720品番S01PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。

用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄質量(g)約22使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/8管用テーパーオネジR1/8(PT1/8)最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする