曜日別特売
S03SF エアソケット ツータッチ SK11 14707896

S03SF エアソケット ツータッチ SK11 14707896
S03SF エアソケット ツータッチ SK11 14707896

エアソケット ツータッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14707896品番S03SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。
配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。
スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
3/8管用テーパーオネジ取り付け用です。

用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーメネジRc3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする