SK11
ラバーセーフティコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
ブルー
ベージュ
ワインレッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14708325
品番
SRSC-1-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。
ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。
コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途
1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質
ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
色
ネイビー
使用荷重(kg)
1.0以下
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
約550
最大伸長(mm)
約1000
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。定期的にコードの破損の有無を確認して下さい。