曜日別特売
DF7711-5-L パンツ 兼用 住商モンブラン 14709445

正面1

DF7711-5-L パンツ 兼用 住商モンブラン 14709445
DF7711-5-L パンツ 兼用 住商モンブラン 14709445

パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
イエロー
股下(cm)78
ウエスト(cm)78~88
内容量1枚注文コード14709445品番DF7711-5-L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地

材質制電トロピカル(PETボトル再生繊維)イエローエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%股下(cm)78ウエスト(cm)78~88機能制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・股上(cm)27ヒップ(cm)111グリーン購入法適合充電個数適合性別男女兼用エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする