曜日別特売
DF8731-25-LL ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709698

正面1

DF8731-25-LL ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709698
DF8731-25-LL ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709698
DF8731-25-LL ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709698

ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/イエロー
胸囲(cm)136
内容量1枚注文コード14709698品番DF8731-25-LL
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。配色切り替えがデザインポイントです。

材質制電トロピカル(PETボトル再生繊維)白/イエローエコマーク認定認定胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)67機能制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・裄丈(cm)89グリーン購入法適合プロファイル適合性別男女兼用エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする