曜日別特売
17736 ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7736 SOFT99 14711999

ソフト99 タッチアップペン 12ML S7736

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12mL)注文コード14711999品番17736
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。

用途自動車塗装の補修用適合【色】No.ZFT材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤チャンピオンイエロー4メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14711999
2025-10-17
用途: バイクの傷直し

使いやすさは承知しているが、元々車用でそもそも色味の判断が難しい黄色系なので、メタリックかソリッドかなどの註釈があるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする