曜日別特売
17738 ソフト99 タッチアップペン  12ML  S7738 SOFT99 14712017

ソフト99 タッチアップペン 12ML S7738

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(12mL)注文コード14712017品番17738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。

用途
自動車塗装の補修用
適合【色】No.ZWG材質合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤スピーディーブルーMメーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
注意
※保管の際は、キャップをしっかり締め、直射日光の当たるところ、火気のあるところ、温度が40℃以上になるところ、サビの発生しやすい水・湿気の多いところを避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする