UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078

UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078
UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078
UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078
UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078
UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078
UF-25 ワーカーズレーベル スマート小物ケース 中林製作所 14712078

ワーカーズレーベル スマート小物ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)幅115×縦195×厚さ55(カラビナを除く)
幅115×縦195×厚さ55(カラビナを除く)
幅125×縦190×厚さ55(カラビナを除く)
幅120×縦180×厚さ40(カラビナを除く)
幅115×縦180×厚さ40(カラビナを除く)
幅135×縦195×厚さ65(カラビナを除く)
幅150×縦190×厚さ25(カラビナを除く)
幅175×縦210×厚さ40(カラビナを除く)
質量(g)約100
内容量1個注文コード14712078品番UF-25
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中身が見やすいオレンジ内装
ねじれにくいカラビナ付
腰ベルト装着可能

用途ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に仕様収納タイプ:ファスナー開閉 マジックテープ蓋 ペン差しポケット付材質本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅115×縦195×厚さ55(カラビナを除く)ブラック×オレンジ質量(g)約100
注意
※幅50mm作業ベルト対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする