中林製作所
ワーカーズレーベル スマート小物ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
幅135×縦195×厚さ65(カラビナを除く)
幅135×縦195×厚さ65(カラビナを除く)
幅135×縦195×厚さ65(カラビナを除く)
幅125×縦190×厚さ55(カラビナを除く)
幅120×縦180×厚さ40(カラビナを除く)
幅115×縦180×厚さ40(カラビナを除く)
幅115×縦195×厚さ55(カラビナを除く)
幅150×縦190×厚さ25(カラビナを除く)
幅175×縦210×厚さ40(カラビナを除く)
質量(g)
約110
約100
約95
約80
約110
約105
約160(ストラップを含む)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14712087
品番
UF-26
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
中身が見やすいオレンジ内装
ねじれにくいカラビナ付
腰ベルト装着可能
用途
ペンやスマートフォン、仕事道具の携帯に
仕様
収納タイプ:小物が入るミニポケット付 ファスナー開閉 マグネットホック蓋 ペン差しポケット付
材質
本体/900Dポリエステル・EVA カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)
幅135×縦195×厚さ65(カラビナを除く)
色
ブラック×オレンジ
質量(g)
約110
注意
※幅50mm作業ベルト対応