曜日別特売
HR-1761 10M トラックロープポリエステル 三友 14714099

HR-1761 10M トラックロープポリエステル 三友 14714099
HR-1761 10M トラックロープポリエステル 三友 14714099

トラックロープポリエステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14714099品番HR-1761 10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度・耐久性に優れ・摩擦に強く柔らかいです。
両端リング加工済みです。

用途
シート止等・荷物の固定。
その他【安全強度】約135kgf材質ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)9×10引張強度N(kgf)約680
注意
※使用前の点検を行い、損傷のある場合使用しないで下さい(結び目や撚り、捻じれがある場合著しく強度が低下します)。
※鋭い角や荒い面を持つものとロープを擦れさせないで下さい(ロープが切れる事があります)。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする