ダブルチャック3マイ ネルパック 一色本店 14715429

ダブルチャック3マイ ネルパック 一色本店 14715429
ダブルチャック3マイ ネルパック 一色本店 14715429

ネルパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)220×310
内容量1個(3枚)注文コード14715429品番ダブルチャック3マイ
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

とれたての美味しさをまるごとパック、酸化や虫害をシャットアウトします。
お米をダブルチャック袋に封入後、チャック部をスライダーで密閉することにより、袋内の酸素をエージレスが吸収し無酸素パックになります。
高気密なダブルチャックとエージレスにより、袋内を約1年間無酸素の維持ができます。
新しいエージレスを入れることにより、ダブルチャック袋は繰り返し使用できます。
家庭での小分け保存に適したサイズです。

用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。セット内容専用Wチャック袋2kg×3枚,センサー付きエージレス×3個,専用スライダー(チャック止め)×1個材質【本体基材】紙【延伸ナイロン/エージレス】鉄粉,紙,ポリ寸法(mm)220×310
注意
※約1年間保存できますが、封入作業にかかった時間により差異が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする