曜日別特売
kw93022 Nイエロー ネオンカラーゴム 6mm平 川村製紐 14716610

kw93022 Nイエロー ネオンカラーゴム 6mm平 川村製紐 14716610
kw93022 Nイエロー ネオンカラーゴム 6mm平 川村製紐 14716610
kw93022 Nイエロー ネオンカラーゴム 6mm平 川村製紐 14716610

ネオンカラーゴム 6mm平

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
Nイエロー
内容量1個注文コード14716610品番kw93022 Nイエロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

元気いっぱいネオンカラーの平ゴムです。
金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると縫わずにバンドが出来上がります。

用途手帳バンド・ラッピング・靴紐用。材質ポリエステル/天然ゴム幅(mm)6Nイエロー巻数(m)1.5
注意
※端の糸ほつれはライターで軽く炙ると溶けて固まります(くれぐれも火傷等に注意して下さい)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする