曜日別特売
ANXS-25 スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ 14717030

スーパーアネックス瓶洗浄装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード14717030品番ANXS-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。
ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。
洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。
水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。
適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。

付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする