セルパック
その他電設用テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
15
25
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14718010
品番
Premio1180 15mm*33m
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ
熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ
連続使用180℃の耐熱テープ
印字可能
引裂き強度に優れます
温度特性に優れます
材質
ファイバーグラス(ガラス強化繊維)
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
33
粘着力(N/cm)
3.8
伸び(%)
【破壊時】8
連続使用温度(℃)
180
絶縁耐力
12.7kV/mm