※代表画像です。
ケニス
パッキン付コンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
1セット(8個)
1セット(6個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
14718965
品番
S-01P(8個)
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。
ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質
PP
色
【本体】クリア【蓋】乳白色
容量(L)
22
有効内寸(mm)
442×298×170
外寸(mm)
515×360×185