曜日別特売
L7D0AY ZK25 【ラボラトリーサポートツール】PONTE クランプ金具(オプション) オカムラ(岡村製作所) 14719376

【ラボラトリーサポートツール】PONTE クランプ金具(オプション)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送23日以内出荷とは
内容量1個注文コード14719376品番L7D0AY ZK25
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ラボ用品を整理整頓するだけでなく、自分好みの、より使いやすい環境をつくることができます。マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで、かんたんに使用でき、ねじ止めタイプやオプションのクランプ金具の併用で、木製の上置棚などにも使用できます。

幅(mm)60質量(kg)0.2高さ(mm)78奥行(mm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする