L7D31A ZK25 【ラボラトリーサポートツール】PONTE ボックスホルダー ねじ止めタイプ オカムラ(岡村製作所) 14719428

【ラボラトリーサポートツール】PONTE ボックスホルダー ねじ止めタイプ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し33日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14719428
品番
L7D31A ZK25
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ラボ用品を整理整頓するだけでなく、自分好みの、より使いやすい環境をつくることができます。マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで、かんたんに使用でき、ねじ止めタイプやオプションのクランプ金具の併用で、木製の上置棚などにも使用できます。

幅(mm)
60
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
126
奥行(mm)
97

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする