※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカムラ(岡村製作所)
【椅子】ラボラトリーチェア 4本脚タイプ ハイ 背無 フットリング付 ゴムキャスター ビニールレザー 脚外径610
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14719541
品番
L7CJ7G PB21
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
315
質量(kg)
6
色
ライトブルー
高さ(mm)
505~685
奥行(mm)
315
キャスター
ゴムキャスター
背もたれ
なし
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
505~685
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
518